NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5200形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60975469
品番
5206CZZ/2AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,533
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
内径(mm)
30
外径D(Φmm)
62
外径(mm)
62
面取寸法rs(mm)
1
参考質量(g)
300
幅(mm)
23.8
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方