NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5200形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
60975478
品番
5204SCZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥5,877
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
内径(mm)
20
外径D(Φmm)
47
外径(mm)
47
面取寸法rs(mm)
1
参考質量(g)
160
幅(mm)
20.6
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方