蓄電システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60975504 品番FPSS-242G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内生産で高い安全性と長寿命のニッケル水素電池を使用しています。
危機管理室、重要サーバに常置できるデザインと静音性です。
発電機が使えないオフィスビルでも使用できるクリーンで安全な電源です。
液晶パネルを使った表示と設定で簡単操作です。
太陽光発電とは、パワコンを経由して接続可能です。

出力電圧(V)AC100 最大出力(W)1000(瞬間1300/1秒未満) 定格出力(W)1000 入力電圧(V)AC100 用途非常用電源に、電力のバックアップに 仕様常時商用リレー切替 トラスコ品番783-8654 幅(mm)280 高さ(mm)640 奥行(mm)640 周波数(Hz)50/60(自動判別/バッテリー運転時) 電圧(V)(バッテリー運転時)交流単相2線式:100 機能液晶パネル機能 蓄電池状態(充電/放電中)、スケジュール運転(タイマー機能)、アラーム機能、電池寿命予測機能 バッテリーニッケル水素電池 使用環境温度(℃)-10〜40 切替時間(秒)20以下(負荷30W以上にて) モーター容量(kW)2.4 設置場所屋内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする