NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
60975505
品番
5203SCLLD/2AS
参考基準価格(税別)
¥6,019
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
内径(mm)
17
外径D(Φmm)
40
外径(mm)
40
面取寸法rs(mm)
0.6
参考質量(g)
100
幅(mm)
17.5
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方