NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 432200形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
40
注文コード
60975575
品番
4T-432208X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
55
外径(mm)
80
内径(mm)
40
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方