複列円すいころ軸受 432200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)100 注文コード60975846 品番432220XU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は内径など12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)83 外径(mm)180 内径(mm)100 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする