NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 432200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
85
注文コード
60975864
品番
432217XUC3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
86
外径(mm)
150
内径(mm)
85
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方