NTN(エヌティーエヌ)
複列円すいころ軸受 430300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
45
注文コード
60976013
品番
430309U
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
60
外径(mm)
100
内径(mm)
45
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方