複列円すいころ軸受 430200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)65 注文コード60976108 品番430213XU
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内径など11種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)56 外径(mm)120 内径(mm)65 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする