複列円すいころ軸受 423100形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)160 注文コード60976196 品番423132E1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥492,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)108 外径(mm)270 内径(mm)160 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする