721002 Oilguardマット 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976238 721002 Oilguardマット 湘南ワイパーサプライ(SWS) 60976238

Oilguardマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード60976238 品番721002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
急な漏洩に素早く油を吸収します。

対応オイル 用途オイル用 トラスコ品番819-3383 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)6 質量(kg)5.8 縦(mm)400 横(mm)500 吸油量(L/枚)1.32 アズワン品番64-8910-04 吸油量(L/箱)66
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらない為安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しない為、環境にも安心です。
※油・溶剤等の吸収後は、各地の条例等に基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする