複列円すいころ軸受 423000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60976257 品番 423040E1
参考基準価格(税別)¥656,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
幅(mm)103 外径(mm)310 内径(mm)200 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする