NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 423000形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
140
注文コード
60976293
品番
423028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
66
外径(mm)
210
内径(mm)
140
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方