複列円すいころ軸受 413100形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)160 注文コード60976345 品番413132E1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥473,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は内径など5種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)86 外径(mm)270 内径(mm)160 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする