NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
複列円すいころ軸受 413000形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60976379
品番
413044E1
参考基準価格(税別)
¥764,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
内径(mm)
220
外径(mm)
340
幅(mm)
90
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方