41961 UST ロングハンドルブラシ 4196 Vikan(ヴァイカン) 60976518

 

41961 UST ロングハンドルブラシ 4196 Vikan(ヴァイカン) 60976518
41961 UST ロングハンドルブラシ 4196 Vikan(ヴァイカン) 60976518
41961 UST ロングハンドルブラシ 4196 Vikan(ヴァイカン) 60976518

UST ロングハンドルブラシ 4196

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ピンク注文コード60976518品番41961
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

手の届きにくい洗浄箇所に適したハードタイプのロングハンドルブラシです。

用途食品機械、バケツ、コンテナなどの洗浄に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステルピンクトラスコ品番827-9670質量(g)195タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×70×50耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする