中 油筆 モノタロウ 60977235

油筆

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード60977235 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

竹の柄で軽く使いやすい油筆

サイズ 型式 寸法(mm)12 全長(mm)235 毛丈(mm)31 毛材山羊毛 毛色
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60977226
2019-04-02
用途:
農作業で木に薬剤を塗るとき
農・林・水産業

安価なので薬剤ごとに筆を変えて使用することができます。
柔らかいので細かい場所にも筆先が入るので使いやすいです

対象商品:
60977235
2018-11-15
用途:
洗浄にも使えます。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴシゴシ洗えないものにクリーナーをつけて優しくこするのに使用。
毛が柔らかいので相手を傷つけにくいと思います。

対象商品:
60977226
2018-09-15
用途:
グリス塗り

安いので、必要に応じて毛足をカットし、使い捨て感覚で使用しています。

対象商品:
60977226
2018-05-17
用途:
穂先をカットして普通にペイント用筆として使用。
ガレージKBF 様

油筆としてだけでなく、穂先をカットして普通にペイント用筆として十分使用できます、

対象商品:
60977226
2018-05-06
用途:
塗装時
建設業・工事業

値段も安く 塗装時に塗料ものせやすいので 使いやすいです

対象商品:
60977235
2018-05-01
用途:
金属プレス

専用の筆だけあって使いやすいです。100均で適当な筆を買うならこっちの方が絶対にいいです。

対象商品:
60977226
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

対象商品:
60977226
2015-12-18
用途:
切削作業
東京光電株式会社 様 (製造業)

最初は毛足が長くドリルに巻きついて使いにくいなぁと思いましたが、適度に散髪してあげると格段に使い勝手がよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする