- WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305

- WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305 - WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305 - WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305 - WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305 - WORKERS 作業着粉末洗剤 NSファーファ・ジャパン 60977305

WORKERS 作業着粉末洗剤

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5kg) 注文コード60977305 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑固な油汚れ、ドロ汚れに強いプロ仕様の洗剤。
酵素とアルカリパワーが汚れを衣服から引きはがします。
ドラム式洗濯機にも使用可能です。

用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(10% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、工程剤、酵素、蛍光増白剤 形状粉末 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×60×225 液性弱アルカリ性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60977314
2018-04-09
用途:
農作業及び機械修理

毎年購入します、安くて汚れが良く落ちて助かります。

2017-09-14
用途:
重機・大型車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

家族が重機や大型車専用整備に従事しており、作業着が薄いグレーなので熱いお湯でつけ置き→二層式洗濯機でお湯をかえて二度洗濯→お湯ですすぎ二度としていますが、市販の洗剤(アタックやアリエール)などよりはよく落ちますが、目を見張るほどきれいになるわけではありません。男前モノタロウの液体作業着専用洗剤のほうが、同じ洗い方をしても良く落ちます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
60977314
2017-02-27
用途:
作業着の洗濯
製造業

市販の粉石けんでは、全自動洗濯機が使えなかったため
こちらの洗剤を注文しました。
頑固な汚れも問題なく落ちましたので、今後も購入したいと思います。

対象商品:
60977305
2017-08-10
用途:
作業着の油汚れの選択
製造業

完全に落ちるわけではないですが、期待通りの商品でした。

対象商品:
60977314
2016-03-31
用途:
通常の洗濯
株式会社フェスト 様

香料が無茶苦茶臭い洗剤が多く吐き気がしていたが、この洗剤はほんのりオレンジの香りで汚れ落ちもいいです。
パッケージが可愛いですね。おまけの計量スプーンがもう少し大きくても良いのかも知れない。

対象商品:
60977305
2014-10-16
用途:
軍手の洗濯

グリースや泥汚れがきれいにおちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする