B4.2×85 コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 60977533

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

(105件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4.2 全長(mm)85 注文コード60977533 品番B4.2×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は刃先径・刃径・全長など120種類から選べます 他の種類を見る

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

刃径(Φmm)4.2 有効長(mm)50 全長(mm)85 用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
注意
※刃径11mmまでストレートシャンク、刃径11.5mmよりノス型シャンクになります。
※在庫状況に応じてパッケージに変更がございます。

商品説明動画

コンクリート用ドリルビット Bタイプ
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ブロック塀の穴明けに使用

ブロック塀に穴を明けて、郵便受けを取り付けました。穴明けは全く問題無く完了し郵便受けも支障なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02277484
2024-06-01
用途:
穴あけ満足
有限会社前田編織 様

コンクリートの穴あけに使用しました。10か所ほど開けましたが問題なくできました

対象商品:
76372723
2023-06-29
用途:
モルタル浮きエポキシ注入の際の穴あけ用

他のメーカーのビットも使用することがありますが、今まで使用しているメーカーでは、ユニカが使い慣れていて、キレもいい

対象商品:
02277326
2022-07-17
用途:
コンクリートの穴あけ
その他業種

3.5ミリの穴を50箇所以上開けましたが、全くストレスなく開けることができました。価格の割に強度もあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02277326
2022-09-20
用途:
パイプサドル用穴あけ
製造業

求めやすい価格で耐久性もあることからリピート購入した。
前回の物は鉄筋に当り焼けてしまい再購入。

対象商品:
02277423
2022-05-07
用途:
宅配ボックスのアンカー工事

宅配ボックス設置にM6オールアンカーを使用。全く問題なし。

対象商品:
02277371
2022-04-29
用途:
現場作業時

耐久性に優れ、綺麗な穴が開きます。
コンクリートの穴あけに使っています。

対象商品:
02277326
2022-02-08
用途:
工事
有限会社能津燃商 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても早く商品が届きたすかりました
またよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする