合成繊維フィルターバック 5枚入り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60977832 品番69074790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。

用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇りますしかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。 仕様(乾湿両用クリーナー、標準アクセサリー)NT35/1APG・NT35/1TactG トラスコ品番820-2839 適合機種NT35/1、NT35/1 Tact 幅(mm)205 高さ(mm)50 質量(g)388 奥行(mm)305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60977832
2020-05-17
用途:
製パン業 厨房清掃
飲食業

パン屋の厨房の掃除は小麦粉が多いです。毎日使いますので、結構沢山たまりますが、フィルターの容量も大きですし、何しろ頑丈です。週一でゴミだけ捨てても3か月以上長持ちします。お得です。

対象商品:
60977832
2019-05-21
用途:
交換
ル・ビリーヌ 様 (飲食業)

頑丈で良い。
収集されたゴミを出して捨てれば何度かつかえるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする