NTN(エヌティーエヌ)
自動調心玉軸受 1300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
80
90
80
外径D(Φmm)
170
190
170
幅B(mm)
39
43
39
面取寸法r(mm)
2.1
3
2.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60979949
品番
1316SKC3
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
面取寸法r(mm)
2.1
質量(g)
4240
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方