ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(mm)17 注文コード60985463 品番RNAO-17X25X26ZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は内径など14種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)26 外径(mm)25 内径(mm)17 軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする