曜日別特売
6206ZZCM/1K 深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ) 60990878

深溝玉軸受 6200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30注文コード60990878品番6206ZZCM/1K
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1質量(g)199軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする