NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
60992375
品番
6303LLBNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
115
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方