曜日別特売
6304C3P5 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992409

6304C3P5 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992409
6304C3P5 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992409
6304C3P5 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992409

深溝玉軸受 6300形

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード60992409品番6304C3P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15面取寸法r(mm)1.1質量(g)144軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60992463
2023-09-04
用途: JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

純正番号29982-80051の代替で使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする