NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
60992488
品番
6305L1P5
参考基準価格(税別)
¥5,738
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
232
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方