曜日別特売
6306LLBC3/2AS 深溝玉軸受 6300形 NTN(エヌティーエヌ) 60992594

深溝玉軸受 6300形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30注文コード60992594品番6306LLBC3/2AS
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)19面取寸法r(mm)1.1質量(g)360軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60992463
2023-09-04
用途: JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

純正番号29982-80051の代替で使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする