NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
32
注文コード
60992628
品番
63/32LLU/2AS
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・ベアリング番台
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
32
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
0.5
質量(g)
382
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方