KS-243GN デジタルスケールジェリー ドリテック 60993213

 

KS-243GN デジタルスケールジェリー ドリテック 60993213 KS-243GN デジタルスケールジェリー ドリテック 60993213 KS-243GN デジタルスケールジェリー ドリテック 60993213 KS-243GN デジタルスケールジェリー ドリテック 60993213

デジタルスケールジェリー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60993213 品番KS-243GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

皿をはずしてそのまま水洗いできるのでお手入れ簡単!(※本体は洗えません。)
ボタン、液晶がフラットなのでお手入れ簡単。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
2〜200gまでは0.1g、200〜500gまでは0.5g、500〜2000までは1g単位で表示できます。
ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単です。
オートパワーオフの省エネ設計。S字フック用穴付。

種類デジタルスケール 表示形式デジタル 最小表示(g)(2〜200g)0.1、(200〜500g)0.5、(500〜2000g)1 計量皿形状角皿 計量範囲2〜2000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×22×180 安定所要時間約2秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2 画面表示寸法(mm)54×26 グリーン 材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン 付属品電池付(単4形乾電池×2個) 質量(g)285 ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60993195
2021-04-16
用途:
農薬の計量
グリーンシステム株式会社 様

0.1gまで計れるので購入。
コンパクトで現場での使用も邪魔にならず満足。

対象商品:
60993204
2017-05-12
用途:
微生物検査用として

表示も見やすく操作も簡単です。皿部分が取り外せるので手入れも簡単になりました。

対象商品:
60993195
2016-12-26
用途:
調理で使用
飲食業

数年使用しておりますが、問題なく使っております。計測台が脱着可能なので、洗浄の際に助かります。

対象商品:
60993195
2020-04-04
用途:
塗料の配合作業時

0表示ボタンの反応が悪く交換品もあまり変わらなかった

2人が参考にしています
対象商品:
60993231
2017-10-10
用途:
農薬の計量

とても使いやすく、問題なく使用できています。
コストパフォーマンスも良く、お勧めの一品です。

対象商品:
60993195
2016-08-28
用途:
塗料調合
SEEDSとかち 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この値段で0.1g計測できるコストパフォーマンスは大変良いと思います。ただ、0.1g表示する最低の重さは1.6〜1.7gなので、ごく少量の計測をされる方は期待を裏切られるかもしれません。

4人が参考にしています
対象商品:
60993195
2015-12-24
用途:
オイルなど化粧品を造る時

とてもシンプルな見た目で、使いやすいです。
軽いので持ち運びも簡単で満足しています。

対象商品:
60993204
2015-08-14
用途:
料理

例えば 蒸しパンを作るとき 小麦粉Y砂糖(多量)は普通スケールで ベーキングパウダー(少量)の場合は細かいスケールで と便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする