曜日別特売
KS-243RD デジタルスケールジェリー ドリテック 60993204

 

KS-243RD デジタルスケールジェリー ドリテック 60993204
KS-243RD デジタルスケールジェリー ドリテック 60993204
KS-243RD デジタルスケールジェリー ドリテック 60993204
KS-243RD デジタルスケールジェリー ドリテック 60993204

デジタルスケールジェリー

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
60993204
品番
KS-243RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

皿をはずしてそのまま水洗いできるのでお手入れ簡単!(※本体は洗えません。)
ボタン、液晶がフラットなのでお手入れ簡単。
触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。
2~200gまでは0.1g、200~500gまでは0.5g、500~2000までは1g単位で表示できます。
ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単です。
オートパワーオフの省エネ設計。S字フック用穴付。

レッド
付属品
電池付(単4形乾電池×2個)
材質
(本体)耐衝撃性ポリスチレン
質量(g)
285
種類
デジタルスケール
電源
単4形乾電池×2
最小表示(g)
(2~200g)0.1、(200~500g)0.5、(500~2000g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×22×180
表示形式
デジタル
画面表示寸法(mm)
54×26
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約2秒
計量範囲
2~2000g
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60993195
2021-04-16
用途: 農薬の計量
グリーンシステム株式会社

0.1gまで計れるので購入。
コンパクトで現場での使用も邪魔にならず満足。

対象商品 : 60993204
2017-05-12
用途: 微生物検査用として

表示も見やすく操作も簡単です。皿部分が取り外せるので手入れも簡単になりました。

対象商品 : 60993195
2016-12-26
用途: 調理で使用
飲食業

数年使用しておりますが、問題なく使っております。計測台が脱着可能なので、洗浄の際に助かります。

対象商品 : 60993195
2020-04-04
用途: 塗料の配合作業時

0表示ボタンの反応が悪く交換品もあまり変わらなかった

2が参考にしています
対象商品 : 60993231
2017-10-10
用途: 農薬の計量

とても使いやすく、問題なく使用できています。
コストパフォーマンスも良く、お勧めの一品です。

対象商品 : 60993195
2016-08-28
用途: 塗料調合
SEEDSとかち自動車・二輪車・自転車関連業

この値段で0.1g計測できるコストパフォーマンスは大変良いと思います。ただ、0.1g表示する最低の重さは1.6~1.7gなので、ごく少量の計測をされる方は期待を裏切られるかもしれません。

4が参考にしています
対象商品 : 60993195
2015-12-24
用途: オイルなど化粧品を造る時

とてもシンプルな見た目で、使いやすいです。
軽いので持ち運びも簡単で満足しています。

対象商品 : 60993204
2015-08-14
用途: 料理

例えば 蒸しパンを作るとき 小麦粉Y砂糖(多量)は普通スケールで ベーキングパウダー(少量)の場合は細かいスケールで と便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする