NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6800形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
60993863
品番
6800LLB/5K
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
0.3(最小)
質量(g)
5
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方