曜日別特売
6800LLU/LP03 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ) 60993915

深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード60993915品番6800LLU/LP03
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)19幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3(最小)質量(g)5軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする