曜日別特売
6801ZZ/5K 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ) 60993924

深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12注文コード60993924品番6801ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)21幅B(mm)5面取寸法r(mm)0.3質量(g)6軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする