曜日別特売
6806JRLLB/5K 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ) 60994073

深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30注文コード60994073品番6806JRLLB/5K
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)42幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3質量(g)26軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする