NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6800形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
60994177
品番
6812ZZ/2AS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
78
幅B(mm)
10
面取寸法r(mm)
0.3
質量(g)
106
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方