ミラーレンズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番DI-12、DI-12B、DI-43、DI-75、DI-106、DI-109 注文コード60994351 品番L-004
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は主な適合純正品番・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

補修用のミラーレンズです。

主な適合純正品番DI-12、DI-12B、DI-43、DI-75、DI-106、DI-109 曲率半径600 奥行(mm)3 縦(mm)300 横(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60994437
2025-12-10
用途:
ミラー割った時の交換ストック
今阪商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ合わせてないがレパートリーが沢山あって助かるけど、購入時の商品写真が希望の品と違い過ぎてなんか不安…
寸法等をよく見て、欲しいサイズで間違い無い!と信じて
写真はもう見ないようにしないと、見たら惑わされる

2026-03-07
用途:
SJ10のミラーに

SJ10-2型までの小判型ミラーにジャストフィットします。

2025-01-25
用途:
同様の物が壊れたため交換
DMVAPER プリティーWAN 様 (卸売・小売業)

ミラー本体ごとではなく
部品としてミラーレンズのみ
販売いただけていて
尚且、今回はクーポン利用も
可能だったのでほとんど支出無く
購入ができ経済面でも
とても助かりました。

豪雪地帯の為
除雪に使用している昭和の古い
スキッドステアローダーの
バックミラーですが
軒下で除雪中
下屋からの落雪により
ミラーが割れてしまった為
単純に他の既製品ミラーを
取り付けようと探しましたが
古いがため取付部の見合うものが
なかなか見つけられず
加工も面倒だと思っていたので
本当に良かったです。

今回、ネット検索で見つけたのですが
当初、他のネットショップにも
同様品が掲載されていたので
発注したのですが
在庫切れだったのか物が届かず
再検索で見つけたのが
モノタロウでした。

事業を営んでいる為
時々、郵送でカタログなどは
届いていたのですが
今回、初めてネットで利用購入を
させていただきました。

今後も必要な時に
利用したいと思っていますので
どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
60994351
2025-01-18
用途:
ショベルのミラー交換に使用
その他業種

ミラーのみ扱っている所も少なく安く交換できました。

対象商品:
60994376
2024-03-15
用途:
ワンマンミラー
上野建設 様 (建設業・工事業)

良くカスタムで売っている
ワンマンミラー ウロコワンマンミラーの
補修ガラスサイズです。
割れちゃった時に
助かりますね。

対象商品:
60994464
2023-12-19
用途:
狭い場所でこすり割れて交換
建設業・工事業

現場ではミラー割れたりしますレンズだけで取り寄せ出来るのはありがたいです。しかも早く届きました。

対象商品:
60994385
2021-12-25
用途:
大型特殊車輌のミラー交換
有限会社 秋田鋼板リース 様 (建設業・工事業)

ミラーだけの交換はアッセンで購入するよりかなりコスパが良いので助かります。
出来る事ならミラーと一緒に中にある薄いシールもあったら最高だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60994805
2022-02-24
用途:
部品交換
株式会社忍野タクシー 様 (運輸・通信業)

価格は安いしすぐ交換できました。助かりました。同じ品番の人おすすめです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする