曜日別特売
6820ZZ/5K 深溝玉軸受 6800形 NTN(エヌティーエヌ) 60994387

深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)100注文コード60994387品番6820ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
内径d(Φmm)100外径D(Φmm)125幅B(mm)13面取寸法r(mm)1質量(g)313軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする