NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6900形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60994527
品番
6900ZZCM/5K
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
6
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方