No.2 食品機械用グリース モノタロウ 60997142

 

No.2 食品機械用グリース モノタロウ 60997142 No.2 食品機械用グリース モノタロウ 60997142 No.2 食品機械用グリース モノタロウ 60997142

食品機械用グリース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード60997142 品番No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白色固体潤滑剤を配合した高荷重用食品機械用グリースです。
NSF H1グレードに合格しており食品に接触する箇所での使用が可能です。

用途
食品原料機械の軸受および摺動部の潤滑。
医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械のメンテナンスなど。
淡黄色 使用温度範囲(℃)-30〜200 規格NSF H1グレード ちょう度No.2 主成分流動パラフィン・アルミ複合石ケン
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60997142 No.2 89767605 No.2 食品機械用グリース モノタロウ 食品機械用グリース モノタロウ 1本(400g) 899 税込989 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする