BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の コンベックス・巻尺・距離測定
BOSCH(ボッシュ)の レーザー距離計
レーザー距離計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60999434
品番
GLM250VF(光学ファインダー付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な現場環境の中でも高い測定精度を維持するために、ガラス製大口径レンズとセラミック製台座を採用。
作業に応じて選べる13種類の測定モード。
機能
内蔵光学ファインダー、自動メモリー件数(30)、自己診断機能、気泡管、液晶バックライト
【測定モード】距離、面積、容量・体積、加算・減算測定、シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス、コンビネーションピタゴラス、壁面積、台形斜辺測定、最小・最大、等間隔測定、連続測定、タイマー測定(1〜60秒)、
【測定基準点】本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部、ストッパーピン後方端部
測定範囲(m)
0.05〜250
測定精度(mm)
±1.0(標準測定時)
測定単位
(最小)0.1mm
用途
屋内使用にはGLM150型、屋外使用にはGLM250VF型。
付属品
キャリングバッグ、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本
質量(g)
240(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源
単4アルカリ乾電池×4本(最高約3万回の測定)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×66×37
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
防塵防水性能
IP54
オートパワーオフ
約5分(連続測定時を除く)
ねじ穴
(三脚用)1/4インチ(6.35mm)
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20〜+70
レーザー
(光径)約6mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合)
注意
※レーザ光。ビームをのぞきこまないでください。