150mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999811 150mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999811 150mL ディスポカップ PP製 モノタロウ 60999811

ディスポカップ PP製

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60999811 品番 150mL
在庫数量:残り6080点
販売価格(税込) ¥20
販売価格(税別)
18
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お得な使い捨てPPビーカー

容量(mL)150 口外径(注ぎ口含む)(mm)61 用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 高さ(mm)80 質量(g)7.3 1目盛(mL)25 目盛あり 底径(Φmm)52
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※耐薬品性、耐熱性については、最初に少量でお試しください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
多用途
中村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

動画の様に、わりと頑丈な造りなので、ふにゃふにゃ系ではないのでかなり使い易かったです。メモリもきちんと分かり易く見えるので更に良いです。

2025-07-01
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

安価で大容量なので、多めの液体を扱う際には便利です。

2025-09-19
用途:
液体を入れて攪拌

安いので仕方がないとは言え、かなりふにゃふにゃで、中身の液体を多めに入れての持ち運びができませんでした。

2024-12-11
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイル交換時のオイルフィルター取り外し時に使用するために購入しました。この製品を使うと手が汚れず取り外しできます、一般的な65mmサイズに丁度良く柔軟性があるので重宝してます。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
エポキシ混合に

比重が違うものは重さでは計れないのでこれ使ってます。
使い回ししてますけど安いから使い捨てでも良いと思います。
値札シールはベンジン、ジッポオイルを垂らして剥がしてます。
付いたままでも問題ないです。
安くて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60999836
2024-02-14
用途:
実験
横浜油脂工業株式会社 様 (製造業)

扱いが雑でも大丈夫。
汚れ状況で廃棄。
以上の点で、使いやすい。

対象商品:
60999854
2023-08-08
用途:
オートマチックフルードの計量に
その他業種

ワゴンR(MH21S)の運転席側のドライブシャフトを抜くとATFが漏れ出る。
漏れ出た量を計量して新油を入れてあげる。
ちなみに700mlだった。
材質は柔らかい。価格的にはお手頃で買ってよかった。

1人が参考にしています
2024-09-21
用途:
塗装

他メーカーと比較すると作りが荒っぽいです。
値段の差ということで納得。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
耐熱温度は100℃以下となります。注意書きの通り、「耐熱性については、最初に少量でお試しください。」
2021-06-18
質問:
製造工程で離型剤を使用しておりますでしょうか。
回答:
製造工程において離型剤は使用しておりません。
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
適合する蓋の取り扱いはございますか。
回答:
現在取り扱いございません。
2021-06-18

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする