防じんマスク 7780J/7753-RL2

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60999976 品番 7780J/7753-RL2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

顔あたりと密着性が良いシリコン製面体を使用。
呼気をスムースに排出する、のれん型排気弁。
目詰まりしづらいため息苦しくなりづらい。
使い勝手と耐久性を向上させたフィットチェッカー。
溶接スパッタ等からの保護性を向上させました。
通常フィルタと活性炭入りフィルタの2種類のフィルタを面体ひとつで作業に応じて使い分け可能。

吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
(7753フィルタ使用時)63
(7753Cフィルタ使用時)68
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
(7753フィルタ使用時)99.6
(7753Cフィルタ使用時)99.7
サイズL 質量(g)191 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 国家検定合格番号第TM401号 用途溶接・研磨・ハツリ作業等 形状半面形 グレー 区分RL2 タイプ取り替え式 吸気抵抗(Pa)62 粒子捕集効率(%)95 排気抵抗(Pa)25 材質(接顔部)シリコン 適合フィルター7753 指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60999967
2017-09-06
用途:
研磨作業
製造業

毎回スリーエム(3M)の防塵マスクを使っています。一番使い勝手がいいようです。

対象商品:
60999976
2015-12-16
用途:
機械のメンテナンスに使用する

密着がとてもよく、使い捨てタイプより 中に粉塵など全く入らない。

1人が参考にしています
対象商品:
60999976
2015-01-24
用途:
溶接

テスターを固定する部分が割れてしまい
テスターがプラプラしてしまう。
マスクの角度によっては弁が閉じてしまう。

防じんの能力とか付け心地とかには問題ないので
とてもおしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60999967
2014-09-23
用途:
車両板金作業
カスタムガレージ プレシャス 様

今まで不織布マスクを使っていたが多少の不安がありました。
このマスクは顔の当たりもソフトで、息苦しさもなし。大きさと重さなどを気にしないならこのマスクはお勧め。
フィルターの単価も安くて助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする