KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040 KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040 KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040 KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040 KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040 KF95990-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61000040

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61000040 品番 KF95990-KS034
参考基準価格(税別)¥22,780 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) グレー サイズ6L 胸囲(cm)152 肩幅(cm)56 着丈(cm)70 素材ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする