※メイン画像
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
セルフロッキングフック(スイベル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61000109
品番
PLH-5.3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
質量(kg)
4.2
基本使用荷重(t)
5.3
寸法A(mm)
53
寸法C(mm)
43
寸法B(mm)
47
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
19
寸法G(mm)
32
寸法P(mm)
284
用途
土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様
スイベル式
トラスコ品番
201-2240
材質
特殊合金鋼
タイプ
ラッチロックタイプ
アズワン品番
64-8642-50