曜日別特売
3x8 SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレス 61000827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びM3
首下長(mm)8
ピッチ(mm)0.5
内容量1本注文コード61000827品番3x8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。

用途
高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペートねじの呼びM3首下長(mm)8ピッチ(mm)0.5頭部径(Φmm)5.5頭部高さ(mm)2穴径2(呼び)穴深さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61000818
2023-01-20
用途: 整備用
その他業種

1本から売っているので買いやすいです。精度も十分だと思います。
耐久性はよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする