※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61000845 品番 3x12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。

頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート ねじの呼びM3 首下長(mm)12 ピッチ(mm)0.5 頭部径(Φmm)5.5 頭部高さ(mm)2 穴径2(呼び) 穴深さ(mm)1.5 用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61000818
2023-01-20
用途:
整備用
その他業種

1本から売っているので買いやすいです。精度も十分だと思います。
耐久性はよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする