※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)首下長(mm)15
ピッチ(mm)0.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142販売価格(税別)
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。