【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4本)主な適合純正品番06164-P06-A00注文コード61001464品番06164-P06-A00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,280
販売価格(税別)
34,800

レベリングインジェクターとは
レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。
このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。
組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。
通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。
インジェクター洗浄+性能レポート付。
コアの回収は不要です。
保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。

タイプインジェクター形状/TOP金属、カプラー色/黒色エンジン形式B16A車種・型式ホンダ シビック 3D(EG6)主な適合純正品番06164-P06-A00サービス分類その他
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※中古インジェクターを洗浄、必要部品を交換したリサイクル商品です。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61001507
2023-07-04
用途: ヘッドオーバーホール
製造業

外観は中古品ですが、問題なく使えています。レベルをある程度そろえているのでひとまず安心というところです。

1が参考にしています
対象商品 : 61001455
2019-12-06
用途: 自動車メンテナンス
製造業

ノーブランドとありましたが、届いて驚きました、私が以前からすごく気になってたメーカーの製品でした。
インジェクターがすぐに必要で急いでいたのでコア回収の手間がないメリットで購入しましたが、まさかの以前から使ってみたかったメーカー製品でした。各インジェクターの状態レポートも同封されてて、とても良い買い物ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 61001491
2018-08-28
用途: 部品交換

いい商品だと思います。今回こちらの商品を早く欲しかったので問い合わせた所、予定よりも早く入荷しました。とてもよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 61001403
2016-09-29
用途: DIY

ノーブランドとありますが、某大手リマ二屋さんの品物でした
割引の日に買うとかなりお得感あります!

対象商品 : 61001482
2016-04-20
用途: インジェクター交換

DA62 エブリーですが 発進時の加速が悪く 少しの坂道では動き出さなかったんですが 交換後は 発進時の加速も良くなり 坂道でも動くようになりました たぶんインジェクターが1本死んでいたんでしょう? ただ アイドリング時のエンジンのぶれ振動はまだ多少有りますが 交換したてなので もう少し様子を見てみます

対象商品 : 61001604
2015-05-08
用途: 自動車整備

ハイゼットトラックのエンジンオーバーホール後に車両搭載後2番シリンダーのインジェクターが不良(コイル断線)が判ったので、3ンシリンダー分全部を替える事にしました。コイル抵抗値もばらつきが少なく、交換後はアイドリングも安定していて、いたって普通でした。でも普通ってのが大事なんですね。当車両68万km走行の業務用車両ですが、エンジンオーバーホールと当部品の交換でまだまだ頑張ってもらいたいです。後は耐久性ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 61001437
2014-07-15
用途: 車両メンテナンスの一環

アイドリング不調等の症状から燃料ポンプが故障した事を機にインジェクターの交換を検討し、せっかくなのでバランスの良い物を使ってみることにしました。燃料ポンプの交換後に当該商品のインジェクターへ交換作業を行いました。以前に起こっていたアイドリングのバラ付きなどが無くなり非常に安定した状態になりました。今後は中高回転域での状態を観察していきたいと思います。面倒なコア戻しが不要なのは良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 61001534
2014-07-14
用途: 自動車整備

従来のインジェクタより特性がそろったせいか、エンジンの振動が小さくなり、加速もスムーズになった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする