#2 プラスチックハンマー モノタロウ 61003442 #2 プラスチックハンマー モノタロウ 61003442 #2 プラスチックハンマー モノタロウ 61003442

プラスチックハンマー

(88件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61003442 品番 #2
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)42 全長(mm)360 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 呼称#2 硬度A90 頭部長(mm)110 質量(g)900
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
バイスにワークを取付

普通に良かったです。取り換え用の部品も安いので使えると思います。交換ていないのでわかりませんが、簡単には取れない感じがします

2025-09-03
用途:
子供用の工作道具として
サービス業

数本購入しました。持ち手の木材に割れ目があるものもありましたが、怪我するほどではなかったので、そのまま使っています。軽くて持ちやすく、ちょっとした工作には十分です。

2024-12-12
用途:
固着した物の取り外し等
サービス業

適度な重さもあり普通に使えます。
先端を交換できるのも良いと思います。
長く交換部品を販売していただきたいと思います。

1人が参考にしています
2025-10-02
用途:
バイクメンテ用に
その他業種

#1だと少し大きいですね 失敗しました もうひと回り小さいサイズの方が使いやすいと思います

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
鉋の刃調整が主目的

台に傷をつけたくないので購入しました。
木槌だと鈑金等の作業には向かないので、応用の利くプラスチック製を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
61003433
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

値段の割にはしっかりしていて良いです。
インパクトドライバーを使う際に使用しています。

対象商品:
61003424
2024-04-05
用途:
エンジンやミッションの分解

アルミのカバーを外す際にプラハンだと傷ついたり削れたりする心配が無いので良いです。

対象商品:
61003415
2024-05-27
用途:
ガーデニング時
サービス業

イボ竹などの棒を打ち込むときやレンガの高さ調整に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
頭部の材質がプラスチックとなっていますが、芯材に金属は使っていないでしょうか。
回答:
頭部は塩化ビニールとなっております。中は空洞でヘッド部の金属に被せる形です。
2024-08-15
質問:
ヘッド部の金属は鉄ですか。
回答:
ヘッド部の金属は鉄です。
2024-08-15
質問:
柄の交換部品はありますか。
回答:
柄の交換部品はありません。
2024-08-15

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする