※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

(74件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーダイハツ 注文コード61003747 品番OJ-046GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品はメーカー・主な適合純正品番など48種類から選べます 他の種類を見る

独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!

他社参考品番(スピージー)- 他社参考品番(Mタッチ)M-532GT 他社参考品番(ランチャック)- メーカーダイハツ セット内容樹脂ブーツ×1個、グロメット(大、小)各1個、ワンタッチブーツバンド(大、小)各1個、接着剤(4g)×1個、グリス(50g)×1個 パーツNo.04438-97232-000
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46836797
2025-12-15
用途:
パレットで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

難しい 特にスペーサーを入れるのが大変。
取付後タイヤ側のスペーサーが外れました。スペーサーは紛失、メーカーに購入したい旨を伝えたらスペーサーの単品販売しないそうでNG。

取付も難しい、アフターも良くない。
2度と使いません。4,300円パーです。

2025-06-02
用途:
ダイハツタント整備

問題なく簡単に取り付けできました。後は耐久性ですね。

対象商品:
32632871
2023-10-16
用途:
ドライブシャフトブーツ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書がわかりやすく書かれていたのでスムーズに作業が行えました。
満足しています。

対象商品:
32632975
2022-09-05
用途:
ブーツ切れ
小俣運輸 様 (運輸・通信業)

樹脂製で硬いです。付属のバンドは専用工具を使わずに締め付けできます。

2人が参考にしています
対象商品:
32632844
2022-04-10
用途:
自動車整備用で使用
サービス業

自動車車検整備でブ−ツ破れで、ドライブシャフトを分解せずの交換できるのが魅力、只、この手のタイプには、ゴムと樹脂が有り、樹脂の方が耐久性がいいので、選択したが、作業次第で耐久性が変わるので注意、ブーツの合わせ接合部を脱脂して、正確に溶着する事が重要

3人が参考にしています
対象商品:
32632853
2020-05-07
用途:
ドライブシャフトのブーツに。
運輸・通信業

取付が簡単で作業しやすく、思った通り良い商品だと思います。
耐久性について見守ってゆきます。

1人が参考にしています
対象商品:
32633176
2019-10-07
用途:
車の修理など
Office.Anzai 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の通販サイトやオークションなどでも取り扱ってなかったのですが、こちらでは取り扱っており大変助かりました、対応も迅速で梱包なども丁寧でした。

対象商品:
32633115
2020-03-27
用途:
タントのOUT側ドラシャブーツ取替作業に。

大野ゴムの分割ブーツを使うのは2回目です。時間が無かったのでこの製品を使いましたが、噛み合わせ部分に変な癖がついてたせいか失敗してしてしまいました。どのメーカーも分割ブーツにはある程度リスクがあります。「急がば回れ」です。ドラシャ分解して普通のブーツを使いましょう。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする